Referenser
Bosch:1618596257
Rubix:364145
EAN:3165140028264

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 15X450MM - 1618596257 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 324 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 561x28x20 mm |
| Paketerad vikt | 324 g |
| Borrdiameter | 15 mm |
| Total längd | 465 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Fäste | sds-plus |
| Bearbetning av material | masonry/concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,17 kr Ex moms
/ Styck
501,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
