Konvencionalni brusilni kolut s stekleno vezjo Bosch 2608600110
Konvencionalni brusilni kolut s stekleno vezjo Bosch
Se teknisk informationReferenser
Bosch:2608600110
Rubix:360399
EAN:3165140084826



Produktinformation : SLIPSKIVA 175X25X32MM K60 KORUND GSM 175 - 2608600110 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1308 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 225x190x30 mm |
| Paketerad vikt | 1308 g |
| Yttre diameter | 175 mm |
| brotschning | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,36 kr Ex moms
/ Styck
649,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
