Handhjul för styrning av svarv Bahco NS204-90
Handhjul för styrning av svarv Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:NS204-90
Rubix:6013040
EAN:7314150295821

Produktinformation : NS204-90 Gnistsäker ventilnyckel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4725 g |
|---|---|
| Material / finish | Aluminium |
| Diameter | 90 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 704,82 kr Ex moms
/ Styck
8 381,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Diameter
90 mm
