Handhjul för styrning av svarv Bahco NS204-80
Handhjul för styrning av svarv Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:NS204-80
Rubix:6013057
EAN:7314150295807

Produktinformation : NS204-80 Gnistsäker ventilnyckel
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4725 g |
|---|---|
| Material / finish | Aluminium |
| Diameter | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 664,47 kr Ex moms
/ Styck
7 080,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Diameter
80 mm
