Referenser
Bahco:LT-STEEL-30
Rubix:423781
EAN:7314150138012

Produktinformation : MÅTTBAND STÅL 30 M
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1145 g |
|---|---|
| Låda | abs |
| Längd | 30 m |
| Bredd | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 697,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
4 621,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
