Referenser
Bahco:BE200CAB58SR1
Rubix:422226
EAN:7314150165421

Produktinformation : KABEL FIBEROPT HSTEL 5,8MMX1M
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1315 g |
|---|---|
| Sondiameter | 5.8 mm |
| Sondens längd | 1000 mm |
| Längd | 1000 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 466,21 kr Ex moms
/ Styck
10 582,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
