Referenser
Bahco:NS106-74
Rubix:6012940
EAN:7314150295296

Produktinformation : NS106-74 Gnistsäker slagringnyckel, tum
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1484 g |
|---|---|
| Öppning | 58.74 mm |
| Längd | 274 mm |
| Vikt | 1450 g |
| Storlek | 2-5/16' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 250,06 kr Ex moms
/ Styck
5 312,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
