Referenser
Bahco:NS106-136
Rubix:6012848
EAN:7314150295524

Produktinformation : NS106-136 Gnistsäker slagringnyckel, tum
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 8307 g |
|---|---|
| Öppning | 162 mm |
| Längd | 445 mm |
| Vikt | 8250 g |
| Storlek | 4-1/4' |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 393,88 kr Ex moms
/ Styck
20 492,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
