Referenser
Lindström:TL 7A-SA-SL
Rubix:429962
EAN:7314150115327
Produktinformation : PINCETT ROSTFRI 115 MM - TL 7A-SA-SL
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,56 kr Ex moms
/ Styck
1 175,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

