Referenser
Lindström:TL 3C-SA
Rubix:429520
EAN:7314150110148



Produktinformation : PINCETT ROSTFRI 110 MM - TL 3C-SA
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12 g |
|---|---|
| Spetsform | spetsig |
| Längd | 110 mm |
| Vikt | 7 g |
| Material | rostfritt stål a2 |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
552,17 kr Ex moms
/ Styck
690,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
