Referenser
Bahco:SBS71-21
Rubix:424100
EAN:7314150127252

Produktinformation : TÄNDSTIFTSHYLSA 3/8'' 21 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 140 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 21 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,87 kr Ex moms
/ Styck
72,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
