Referenser
Bahco:BS100031
Rubix:422746
EAN:7314150233113

Produktinformation : HYLSA F 8 MM SEXKANT 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 110 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | hex / allen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,27 kr Ex moms
/ Styck
117,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
