Referenser
Bahco:BS100024
Rubix:422739
EAN:7314150233045

Produktinformation : BITS INSEX 7 MM SEXKANT 10 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Antal element | 39 |
| Avtryck | hex / allen |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,30 kr Ex moms
/ Styck
146,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
