Referenser
Bahco:BE6810
Rubix:6461113
EAN:7314150237869


Teknisk sammanfattning
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
|---|---|
| Avtryckstorlek | 8x10 mm |
| Längd | 270 mm |
Produktinformation : Oljepluggsnyckel fyrkant 8-10 - BE6810 - Bahco
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Avtryck | flerfaldig tryckning |
| Avtryckstorlek | 8x10 mm |
| Längd | 270 mm |
| Slutbehandling | nickel/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran