Referenser
Bahco:1996TORX-T25
Rubix:424982
EAN:7314150122844

Produktinformation : TORXNYCKEL LÅNG T 25
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Längd | 100 mm |
| Slutbehandling | fosfaterad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,77 kr Ex moms
/ Styck
108,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
