Referenser
Bahco:BWSS12P321
Rubix:422782
EAN:7314150203475

Produktinformation : HJULHYLSA 1/2'' 21 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 250 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Längd | 85 mm |
| Fyrkant | 29.8 mm |
| Diameter (tum) | 1/2 in '' |
| Slutbehandling | fosfaterad |
| Vikt | 265 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,63 kr Ex moms
/ Styck
282,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
