Verktygsnyckel Bahco PU-26, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 26| Längd: 330 mm
Verktygsnyckel Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:PU-26
Rubix:428632
EAN:7314150016501

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 26 MM - PU-26
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 480 g |
|---|---|
| Öppning | 26 |
| Längd | 330 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
