Verktygsnyckel Stahlwille 41251012, Typ: Ringnyckel| Öppning: E10 x E12 (externe TORX®-aandrijving)| Längd: 149.5 mm
Box Wrench
Se teknisk informationReferenser
Stahlwille:41251012
Rubix:6185390
EAN:4018754022359




Teknisk sammanfattning
| Öppning | e10 x e12 (externe torx®-aandrijving) |
|---|---|
| Längd | 149.5 mm |
| Typ | ringnyckel |
Produktinformation : RINGNYCKEL DUBBEL 21 TX E 10 X E 12 - 41251012 - STAHLWILLE
Styrkor
•For TORX® screws
Straight
Straight
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x16x150 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33 g |
| Öppning | e10 x e12 (externe torx®-aandrijving) |
| Längd | 149.5 mm |
| Typ | ringnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 15.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 233,00 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 791,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran