Referenser
Bahco:3853-27-0.9-3/4
Rubix:431246
EAN:7311518285395

Produktinformation : BANDSÅGBLAD BIMETALL 27 MM - 3853-27-0.9-3/4
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 180 g |
|---|---|
| Längd | 3180 mm |
| Bredd | 27 mm |
| Tjocklek | 0.9 mm |
| Material | hss |
| Antal tänder per tum | 3/4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,76 kr Ex moms
/ Styck
249,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
