Referenser
Dewalt:DT9411-QZ
Rubix:6189282
Tillverkare:DT9411-QZ
EAN:5035048059784

Produktinformation : SDS-MAX 18X340 4-SKÄRS - DT9411-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 340 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 18 mm |
| Klipplängd | 200 mm |
| Material | karbid |
| Typ av fäste | sds max |
| Diameter fäste | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,20 kr Ex moms
/ Styck
774,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran