Referenser
Milwaukee:4932373372
Rubix:6453642
EAN:4002395348572

Dokumenter
Produktinformation : Wood Auger Bit 28x460mm - 4932373372 - MILWAUKEE
For heavy duty, precision drilling in soft and hard wood, large section beams, joists, floor boarding, chipboard and plywood. Lewis flute design for rapid chip removal. With Hex shank for secure chuck grip.
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 460 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 28 mm |
| Diameter fäste | 11 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 385 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,33 kr Ex moms
/ Styck
747,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
