Referenser
Ruko:215105
Rubix:6019824
EAN:4007140033123

Produktinformation : Twist Drills DIN 338 10,5 mm HSS-Co - 215105 - RUKO
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 133 mm |
|---|---|
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skärmaterial | hss-co |
| Diameter fäste | 10.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,60 kr Ex moms
/ 5 Styck
634,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran