Kombination av serviceenheter Festo FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A
FRC Service Unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A
Rubix:493307
Tillverkare:192644
EAN:4052568152857

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A - 192644 - FESTO
Service unit FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A Filter regulator/lubricator combination, maximum output pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Without pressure gauge. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1877,5 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 2000 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 613,84 kr Ex moms
/ Styck
7 017,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran