Kombination av serviceenheter Festo FRC-3/8-D-7-MINI-A
FRC service unit
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FRC-3/8-D-7-MINI-A
Rubix:489008
Tillverkare:162764
EAN:4052568132767

Dokumenter
Produktinformation : Luftberedningsenhet, FRC-3/8-D-7-MINI-A - 162764 - FESTO
Service unit FRC-3/8-D-7-MINI-A Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 867,5 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Material | zinc die cast |
| Volymflöde | 1500 l/min |
| Designstorlek | 0 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 525,97 kr Ex moms
/ Styck
5 657,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran