Riktad pneumatisk reglerventil Festo FP-5-1/4-B
FP-5-1/4-B Foot Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:FP-5-1/4-B
Rubix:482829
Tillverkare:8997
EAN:4052568111366

Dokumenter
Produktinformation : Fotventil med lägeshållning, FP-5-1/4-B - 8997 - FESTO
Foot valve, with detent FP-5-1/4-B detenting Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=manual, Standard nominal flow rate=550 l/min, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Design structure=Poppet seat
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 209x85x129 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1837,7 g |
| Typ | valve with g1/4 connection |
| Antal portar | 5 |
| Volymflöde | 550 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 404,75 kr Ex moms
/ Styck
8 005,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran