Riktad pneumatisk reglerventil Festo MHJ10-S-2,5-HF/LP
Solenoid valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:MHJ10-S-2,5-HF/LP
Rubix:505039
Tillverkare:567796
EAN:4052568100728

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, MHJ10-S-2,5-HF/LP - 567796 - FESTO
Solenoid valve MHJ10-S-2,5-HF/LP Valve function=2/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=0,5 - 4 bar
Solenoid valve MHJ10-S-2,5-HF/LP 567796
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 99,72 g |
|---|---|
| Typ | quick-acting valve mhj |
| Antal portar | 2 |
| Volymflöde | 160 l/min |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,40 kr Ex moms
/ Styck
1 265,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran