Referenser
GISS:848132
Rubix:6278548
EAN:3660338091056

Produktinformation : Førstehjelsskrin for ''Sveiser'' 4/6 personer Dimensioner mm 240 x 205 x 48
First aid case 4/6 persons in white polypropylene.
.
Dimensions: 240 x 205 x 48 mm. weight: 420 g. .
APPLICATIONS .
Contents specially adapted for welding tasks.
Dimensions: 240 x 205 x 48 mm. weight: 420 g. .
APPLICATIONS .
Contents specially adapted for welding tasks.
Teknisk information
Attribut
| Typ | 4/6 persons |
|---|---|
| Längd | 240 mm |
| Bredd | 205 mm |
| Höjd | 48 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,07 kr Ex moms
/ Styck
1 197,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
