Verktygsnyckel Roebuck 880473, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 10| Längd: 150 mm
Förskjutna kombinationsnycklar – metrisk
Se teknisk informationReferenser
Roebuck:880473
Rubix:6280988
EAN:3660338338748

Produktinformation : Blocknyckel, 10mm - 880473 - Roebuck
Standard: ISO 3318 / DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
The bent end allows to limit the oscillation of the obstacles and to improve the comfort of use.
Made of chrome vanadium steel.
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 10 |
|---|---|
| Längd | 150 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga