Referenser
Dormer:G5606.3
Rubix:6197323
EAN:7320760109694

Produktinformation : FÖRSÄNKARE 6.30mm HSS TIALN DIN 335 C - G5606.3 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
DEBURRING CUTTER 6,3X1,5 3D QC G560 A HSS 90DEG
Användningsområden
Suitable for general applications
Teknisk information
Attribut
| Konisk vinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 6.3 mm |
| Antal tänder | 3 |
| Fäste | 5mm |
| Din standard | din 335 c |
| Total längd | 45 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | tialn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,59 kr Ex moms
/ Styck
406,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran