Fräsar för avfasning GISS Cutline 863051
Countersink carbide 90° hdmx coated
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:863051
Rubix:6342971
EAN:3660338176746

Dokumenter
Produktinformation : 863051 2 FLUTE END MILL - HSS Co8 - SHORT - CENTRE CUTTING - WELDON SHANK - TIALN - D.18
Giss Cutline Countersink carbide 90° hdmx coated
Teknisk information
Attribut
| Konisk vinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 8.3 mm |
| Antal tänder | 3 |
| Fäste | cylindrical ha |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Total längd | 50 mm |
| Material | karbid |
| Beläggning | hdmx |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 320,24 kr Ex moms
/ Styck
2 900,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran