Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 499825329900M

Fleecejacka Evolution (4998)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:499825329900M
Rubix:6250191
EAN:7330509539545
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Fleecejacka Evolution (4998), Svart, M - 499825329900M


Teknisk fleecejacka med kroppsnära passform tillverkad i ett stretchigt och mycket följsamt material med bra fukttransport. Fleecen isolerar mot kyla, torkar snabbt och håller dig torr och bekväm även vid hårt arbete. För optimal passform och komfort har jackan förlängd rygg och tumgrepp. Passar perfekt under skaljackan vid kallare temperatur.
84% polyester, 16% elastan, fleece, borstad insida, snabbtorkande, 260g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlekm
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialfleecejakke evolution svart<br/>92% polyester, 8% elastan, børstet fleece på en side, hutigtørkende 240g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek