Referenser
Blåkläder Workwear:483025105600XS
Rubix:6060197
EAN:7330509312612

Produktinformation : Fleecejacka (4830), Röd, XS - 483025105600XS
Jacka med anti-pillingbehandlat fleecematerial. Lägg till funktioner som två rymliga framfickor, förlängt ryggslut och du har en jacka att trivas i. Dragkedja fram och på bröstficka.
100% polyester, fleece, antipilling, 260g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | röd |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke rød<br/>100 % polyester, fleece, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,21 kr Ex moms
/ Styck
897,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran