Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 440819178699XL
Lättfodrad Vinterjacka Stretch Dam (4408)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:440819178699XL
Rubix:6444333
EAN:7330509892091

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka Stretch Dam (4408), Mörk Marinblå/Svart, XL - 440819178699XL
Air mesh-fodrad vinterjacka som är perfekt att bära under kallare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andningsförmåga och tejpade sömmar. Jackan med dampassform är gjord i fantastiskt skön och mjuk 4-vägsstretch. Finns även som herrmodell 4484.
83% polyamid, 17% spandex, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | xl |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | svart |
| Material | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame mørk marineblå/svart<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran