Referenser
Spartex:RONZ27A2ISO
Rubix:6417945
Tillverkare:7089227
EAN:4043377308573


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
Produktinformation : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A2 50X27X4 - 7089227
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A2 50X27X4
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Tjocklek | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,63 kr Ex moms
/ packet
512,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
27 mm
Material / finish
Yttre diameter
50 mm
Metrisk diameter
M27