Referenser
Ersatt ref.:881152
Spartex:RONMU24A2/50
Rubix:6418163
Tillverkare:255142M24
EAN:4043377141118


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
Produktinformation : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A2 50X24X4 - 255142M24
AFNOR washers type M A2 50X24X4
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Yttre diameter | 50 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Storlek | m |
| Tjocklek | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,65 kr Ex moms
/ packet
463,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Innerdiameter
24 mm
Material / finish
Yttre diameter
50 mm
Metrisk diameter
M24