Referenser
Pferd Tools:F 5020/6 A 60
Rubix:6014341
Tillverkare:44504066
EAN:4007220155127
Produktinformation : LAMELLSLIPKROPP F 5020.6 A 60 - 44504066 - PFERD
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Teknisk information
Attribut
| Spannmål | 60 |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
885,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


