Flänslagerhus INA RME65-214-XL-I

Flanged housing unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

INA:RME65-214-XL-I
Rubix:172082
Tillverkare:0009119410000
EAN:4012802806588
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter65 mm
Bredd66 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum177 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : RME65-214 INA


Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

Styrkor

PME comes with bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB, RMEY with GYE-KRRB and GYE-KRRB.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)66,1x215x130 mm
Logistisk vikt5300 g
Innerdiameter65 mm
Bredd66 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum177 mm
Materialcast iron
Höjd215 mm
Längd215 mm
Serierrme..-214-xl
Fästhålens diameter18 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r44000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr66000 N
Yttre diameter215 mm
10 510,08 kr Ex moms
/ Styck
13 137,60 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran