Referenser
INA:RCJTY20-TV-VA-HLA
Rubix:171963
Tillverkare:0517322030000
EAN:4047643202893


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Bredd | 64.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
Produktinformation : RCJTY20-TV-VA-HLA INA
Flanged housing unit RCJTY..-TV-VA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33,7x114x20 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 260 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Bredd | 64.8 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 90 mm |
| Material | plastic (housing) / stainless steel (insert) |
| Längd | 114 mm |
| Serier | rcjty..-tv-va |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12300 N |
| Yttre diameter | 114 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 795,58 kr Ex moms
/ Styck
4 744,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran