Referenser
INA:GLCTE25-TV-FA125.5
Rubix:168794
Tillverkare:0574653390000
EAN:4012802830538


Teknisk sammanfattning
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredd | 71 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76.2 mm |
Produktinformation : GLCTE25-TV-FA125.5 INA
Flanged housing unit GLCTE..-TV
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33,5x97x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 290 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 76.2 mm |
| Material | steel |
| Längd | 97 mm |
| Serier | glcte..-tv |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7100 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 13700 N |
| Yttre diameter | 97 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 301,96 kr Ex moms
/ Styck
2 877,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran