Flamskyddsjacka Blåkläder Workwear 496115169994XS
Flamskyddad vinterjacka (4961)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:496115169994XS
Rubix:6255405
EAN:7330509559901

Produktinformation : Flamskyddad vinterjacka (4961), Svart/Grå, XS - 496115169994XS
Olje-, smuts- och vattenavvisande vinterflamjacka i slitstarkt material som har dolt, kraftigt envägsblixtlås i metall och praktiska fickor. Bälg i rygg och förböjda ärmar för bra komfort. Reflexdetaljer som ger ökad synlighet. Tyget klarar Ljusbåge EN 61482-1-1 atpv 16,0 cal/cm². Certifierad enligt EN 342, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | vinterjakke flammehemmende svart/grå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran