Referenser
Blåkläder Workwear:479310779900L
Rubix:6383724
EAN:7330509643624

Produktinformation : Flamskyddad Ulljacka (4793), Svart, L - 479310779900L
Flamskyddat och metallfritt ullplagg som kan användas både som jacka över ett underställ/t-shirt eller förstärkningsplagg under en jacka. Jackans ullfrotté ger ett bra skydd mot värme samtidigt som den värmer vid kyla. Har ärmavslut med tumgrepp och passar utmärkt tillsammans med Blåkläders skaljacka 4088. Önskat plagg för utomhusarbete inom bland annat el-, vind- och vattenkraft. EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
79% ull, 19% modakryl, 2% antistat, Merinoull, Terry knit, flamskyddad, antistatisk, 390 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | ulljakke flammehemmende svart<br/>79% ull, 19% modakryl, 2% antistatisk, merinoull, frottestrikket, flammehemmende, antistatisk 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran