Flamskyddande underkläder Blåkläder Workwear 182627638900S
Flamskyddad boxertrosa Dam (1826)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:182627638900S
Rubix:6395562
EAN:7330509884966

Produktinformation : Flamskyddad boxertrosa Dam (1826), Marinblå, S - 182627638900S
Flamskyddad trosa i boxermodell som kompletterar ditt flamskydd hela vägen, genom samtliga lager. Certifierad enligt EN ISO 14116 index 3 och EN 1149-5.
57% modakryl, 37% bomull, 5% elastan, 1% andra fibrer. 1x1 ribb, flamskyddande, antistat, 360g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Material | boksershorts dame safe marineblå<br/>57 % modakryl, 37 % bomull, 5 % elastan, 1 % andre fibre. 1x1 ribb, flammehemmende, antistatisk, 360 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran