Flamskyddsskjorta Blåkläder Workwear 348217379900L, Färg: Svart | Huvudmaterial: Modakryl | Storlek: L
Flamskyddad t-shirt (3482)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:348217379900L
Rubix:6384623
EAN:7330509726488

Produktinformation : Flamskyddad t-shirt (3482), Svart, L - 348217379900L
Flamskyddad t-shirt i tunn, luftig kvalitet som ger riktigt skön komfort. Rund hals samt förstärkt nack- och axelsöm. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 14116.
60% modakryl, 39% bomull, 1% antistat, single jersey, flamskyddad, antistatisk, 210g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte flammehemmende svart<br/>60% modakryl, 39% bomull, 1% antistatiske fibre, jersey, flammehemmende, antistatisk 210g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,44 kr Ex moms
/ Styck
849,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran