Referenser
Blåkläder Workwear:406115169994XXL
Rubix:6241538
EAN:7330509546925

Produktinformation : Flamskyddad jacka (4061), Svart/Grå, XXL - 406115169994XXL
Olje-, smuts- och vattenavvisande flamjacka med dolt kraftigt envägsblixtlås i metall och praktiska fickor. Bälg i rygg och förböjda ärmar för bra komfort. Reflexdetaljer för ökad synlighet. Tål industritvätt. Tyget klarar Ljusbåge EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm². Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull 14% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | flammehemmende jakke svart/grå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran