Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 486325028000XXL
Fiberfleecejacka (4863)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:486325028000XXL
Rubix:6061161
EAN:7330509432631

Produktinformation : Fiberfleecejacka (4863), Oceanblå, XXL - 486325028000XXL
Bekväm fiberfleecejacka som håller dig varm under kyligare höstdagar. Fleecejackan har en fast luva samt bröstficka- och sidfickor med blixtlås. Ryggen är förlängd och har ett elastiskt band som förhindrar kall luft från att tränga in vid midjan. Ärmavsluten har även de elastiska band men är även utfodrade med tumgrepp.
100% polyester, furry pile, 250g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | blå |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fiberfleece jakke havblå<br/>100% polyester, furry pile, 250g/m2 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran