Referenser
FAG:HYDNUT300-HEAVY.SEAL
Rubix:367448
Tillverkare:0611786750000
EAN:4026677981288

Produktinformation : HYDNUT300-HEAVY.SEAL
Seals HYDNUT-HEAVY..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT-HEAVY
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 26 g |
|---|---|
| Typ | hydnut replacement seal |
| Tryck | 800 bar |
| Innerdiameter | 300 mm |
| Yttre diameter | 470 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Serier | dado-pesante..guarnizione |
| Material | pvc |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 579,61 kr Ex moms
/ Styck
4 474,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
