Referenser
FAG:HYDNUT135.SEAL
Rubix:367412
Tillverkare:0396202120000
EAN:4026677980946

Dokumenter
Produktinformation : HYDNUT135.SEAL
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11 g |
|---|---|
| Typ | hydraulic seal |
| Tryck | 600 bar |
| Innerdiameter | 135 mm |
| Yttre diameter | 205 mm |
| Bredd | 44 mm |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 160 °C |
| Serier | e |
| Material | steel/fluoro rubber |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 202,18 kr Ex moms
/ Styck
4 002,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
