Referenser
FAG:DH617
Rubix:165068
Tillverkare:0383903880000
EAN:4012801212502

Produktinformation : DH617 FAG
Sealing joint
Sealing joint double lipped
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 136 g |
|---|---|
| Typ | double lip seal |
| Innerdiameter | 74 mm |
| Yttre diameter | 147.5 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Serier | dh6 |
| Material | steel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 662,90 kr Ex moms
/ 2 Styck
2 078,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
