Referenser
Spartex:BOUOEIL20X150PFA2-50
Rubix:6420404
Tillverkare:0444220 150
EAN:4043377036957


Teknisk sammanfattning
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 20X150 - 0444220 150
Eye bolts type B A2-50 20X150 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm