Referenser
Spartex:BOUOEIL12X60PFA2-50
Rubix:6420473
Tillverkare:0444212 60
EAN:4043377036728


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
Produktinformation : DIN 444 Länkskruv helgängad typ B A2-50 12X60 - 0444212 60
Eye bolts type B A2-50 12X60 DIN 444
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 444 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gängyta | partiell |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 329,63 kr Ex moms
/ packet
1 662,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm